Držák soustružnických nástrojů - A40T-SVJBR16-50AE

Artiklové číslo: THC13418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC13418
EAN / GTIN 4960664585137
Číslo výrobce THC13418
L-číslo L22410 165
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A40T-SVJBR16-50AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
WF (GTC - funkční šířka): 4.5 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 7 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Vložte velikost: 16
HF (GTC - funkční výška): 22.4 mm
H (GTC - výška křídla): 39 mm
Průměr dříku (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
Minimální průměr vrtáku: 50
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 50 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 52 Degree
Délka hlavy (levá): 75
Celková délka (OAL): 300
LF (GTC - funkční délka): 300 mm
OAL (GTC - celková délka): 300 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VBMT160404
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku