Držák soustružnických nástrojů - A10L-STLPR09-12AE

Artiklové číslo: THC11858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC11858
EAN / GTIN 4960664541997
Číslo výrobce THC11858
L-číslo L22410 368
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A10L-STLPR09-12AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funkční výška): 5.4 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 5.56 mm
WF (GTC - funkční šířka): 6.2 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 8 Degree
Vložte velikost: 9
H (GTC - výška křídla): 9 mm
Průměr dříku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 11 Degree
Minimální průměr vrtáku: 12
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 12 mm
Délka hlavy (levá): 20
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
Celková délka (OAL): 140
LF (GTC - funkční délka): 140 mm
OAL (GTC - celková délka): 140 mm
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
MIID (GTC - identifikace Master Insert): TPGB090204
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku