Držák soustružnických nástrojů - A25S-SDZCR11-32AE

Artiklové číslo: THC11786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC11786
EAN / GTIN 4960664584833
Číslo výrobce THC11786
L-číslo L22410 153
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A25S-SDZCR11-32AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 5 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Vložte velikost: 11
Délka hlavy (levá): 15
HF (GTC - funkční výška): 15.3 mm
H (GTC - výška křídla): 24 mm
Průměr dříku (DCON): 25
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
Minimální průměr vrtáku: 32
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 32 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
LF (GTC - funkční délka): 235 mm
Celková délka (OAL): 250
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
OAL (GTC - celková délka): 250 mm
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DCGT11T304
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku