Držák soustružnických nástrojů - A10L-SCLPR08-12AE

Artiklové číslo: THC11656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC11656
EAN / GTIN 4960664541454
Číslo výrobce THC11656
L-číslo L22410 256
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A10L-SCLPR08-12AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funkční výška): 5.4 mm
WF (GTC - funkční šířka): 6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 7.94 mm
Vložte velikost: 8
H (GTC - výška křídla): 9 mm
Průměr dříku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 10 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 11 Degree
Minimální průměr vrtáku: 12
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 12 mm
Délka hlavy (levá): 20
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
Celková délka (OAL): 140
LF (GTC - funkční délka): 140 mm
OAL (GTC - celková délka): 140 mm
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CPMB080204
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
Vnitřní chladicí kapalina: Yes