Držák soustružnických nástrojů - SIGER1616C-EH

Artiklové číslo: THC09448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC09448
EAN / GTIN 4960664595563
Číslo výrobce THC09448
L-číslo L22360 123
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SIGER1616C-EH

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CW (GTC - Délka řezné hrany): 1 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 2.5 mm
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
WF (GTC - funkční šířka): 9 mm
H (GTC - výška křídla): 15 mm
Minimální průměr vrtáku: 16
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 16 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 16 mm
Délka hlavy (levá): 36
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LF (GTC - funkční délka): 159.5 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 160
OAL (GTC - celková délka): 160 mm
Šířka drážkování: 1.00-3.50
Střední výška (HF): 15,0
Průměr dříku (DCON): 16,0
Celková délka (OAL): 160,0
Hloubka zapichování: 2,5
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GER100-005C
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Vnitřní chladicí kapalina: Yes