Držák soustružnických nástrojů - PVPNL2525M-16Q

Artiklové číslo: THC01220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC01220
EAN / GTIN 4960664005376
Číslo výrobce THC01220
L-číslo L22380 183
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - PVPNL2525M-16Q

Charakteristika:

GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): -13 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): -10 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Vložte velikost: 16
Výška stopky (H): 25
Šířka dříku (B): 25
B (GTC - šířka křídla): 25 mm
H (GTC - výška křídla): 25 mm
HF (GTC - funkční výška): 25 mm
Délka hlavy (levá): 30
WF (GTC - funkční šířka): 32 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 117.5 Degree
Celková délka (LF/OAL): 150
LF (GTC - funkční délka): 150 mm
OAL (GTC - celková délka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2525
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left
Vnitřní chladicí kapalina: No
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VNGA160408