Držák soustružnických nástrojů - PDJNR3222P-15U

Artiklové číslo: THC00830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC00830
EAN / GTIN 4960664004966
Číslo výrobce THC00830
L-číslo L22380 51
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - PDJNR3222P-15U

Charakteristika:

LAMS (GTC - úhel sklonu): -7 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): -6 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 6.35 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
Vložte velikost: 15
WF (GTC - funkční šířka): 25 mm
Výška stopky (H): 32
Šířka dříku (B): 32
B (GTC - šířka křídla): 32 mm
H (GTC - výška křídla): 32 mm
HF (GTC - funkční výška): 32 mm
Délka hlavy (levá): 36
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (LF/OAL): 170
LF (GTC - funkční délka): 170 mm
OAL (GTC - celková délka): 170 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 3232
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DNGA150608
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right