Držák soustružnických nástrojů - PSKNL2020K-12

Artiklové číslo: THC00310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC00310
EAN / GTIN 4960664004447
Číslo výrobce THC00310
L-číslo L22380 60
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - PSKNL2020K-12

Charakteristika:

GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): -6 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): -6 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
Vložte velikost: 12
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
Výška stopky (H): 20
Šířka dříku (B): 20
B (GTC - šířka křídla): 20 mm
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
Délka hlavy (levá): 25
WF (GTC - funkční šířka): 25 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 75 Degree
Celková délka (LF/OAL): 125
LF (GTC - funkční délka): 125 mm
OAL (GTC - celková délka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2020
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left
Vnitřní chladicí kapalina: No
MIID (GTC - identifikace Master Insert): SNGA120408

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku