simturn H2 nástrojový držák , ocel, vnější rohové podříznutí, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: TH2.2020.D45.12.20 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.2020.D45.12.20 R
EAN / GTIN 4069769267099
Číslo výrobce ASUY
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, vnější rohové podříznutí
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • h2 = 5,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • h = 20,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • f = 22,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku