simturn H2 nástrojový držák , ocel, snížená hloubka drážky pro maximální stabilitu, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artiklové číslo: TH2.1616.C10.12.30 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TH2.1616.C10.12.30 L
EAN / GTIN 4069769265941
Číslo výrobce ASQ7
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, snížená hloubka řezu pro maximální stabilitu
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technické parametry:

  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Šroub = ATH0
  • Šroubovák = T15F
  • f1 = 14,68 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 125,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku