simturn H2 nástrojový držák , ocelový, pro maximální hloubku drážkování, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Artiklové číslo: TH2.1616.B18.12.20 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.1616.B18.12.20 L
EAN / GTIN 4069769265668
Číslo výrobce ASQF
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro maximální hloubku drážkování
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • w≤ = 2,4 mm
  • Šroub = ATH0
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • f1 = 15,20 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h = 16,0 mm