simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní rohové podříznutí, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Artiklové číslo: TH2.1.250.D45.80.25.20 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TH2.1.250.D45.80.25.20 R
EAN / GTIN 4069769265095
Číslo výrobce A6W1
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá stopa, vnitřní zaoblení rohů
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • h = 29,8 mm
  • f = 17,9 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • L1 = 250,0 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Šroub = ATMB
  • Ød = 31,750 mm (tolerance g6)