simturn H2 nástrojový držák , ocel, snížená hloubka drážek pro maximální stabilitu, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Artiklové číslo: TH2.1.000.S.C10.15.30 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TH2.1.000.S.C10.15.30 R
EAN / GTIN 4069769263930
Číslo výrobce AW7Y
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, snížená hloubka řezu pro maximální stabilitu
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Technické parametry:

  • w≤ = 3,8 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • Šroub = ATH0
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • f1 = 24,10 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • Šroubovák = T15F
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)