simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, vnitřním chlazením, D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Artiklové číslo: TH2.1.000.A25.48.12.40 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TH2.1.000.A25.48.12.40 L
EAN / GTIN 4069769263237
Číslo výrobce AW6H
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní obrábění, IKZ
D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATMB
  • Ød = 25,40 mm (tolerance g6)
  • Šroubovák = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • h1 = 11,7 mm (tolerance js14)
  • f = 20,7 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 27,0 mm
  • t1max = 7,0 mm