simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Artiklové číslo: TH2.0025.B25.48.12.15 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.0025.B25.48.12.15 L
EAN / GTIN 4069769260984
Číslo výrobce ASW1
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Technické parametry:

  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 27,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 20,5 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • t1max = 7,0 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Šroub = ATMB
  • Šroubovák = T15F
  • Ød = 25,0 mm (tolerance g6)