simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, vnitřním chlazením, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Artiklové číslo: TH2.0020.A25.48.11.40 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.0020.A25.48.11.40 R
EAN / GTIN 4069769260168
Číslo výrobce ASVS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní obrábění, IKZ
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Technické parametry:

  • Ød = 20,0 mm (tolerance g6)
  • h1 = 9,0 mm (tolerance js14)
  • ØDmin (min. otvor) = 24,5 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • w≤ = 4,9 mm
  • Šroubovák = T15F
  • w≥ = 3,81 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • f = 18,0 mm
  • t2max = 12,5 mm