simturn H2 nástrojový držák , ocel, vnější rohové podřezání, 45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: TH2.0.750.S.D45.12.25 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TH2.0.750.S.D45.12.25 L
EAN / GTIN 4069769262865
Číslo výrobce AW9A
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, vnější rohové podříznutí
45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • L2 = 30,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATMB
  • w≥ = 2,41 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerance js14)
  • f = 21,05 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm
  • w≤ = 2,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku