simturn H2 nástrojový držák , ocel, snížená hloubka drážkování pro maximální stabilitu, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artiklové číslo: TH2.0.750.S.C10.12.25 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TH2.0.750.S.C10.12.25 R
EAN / GTIN 4069769262681
Číslo výrobce AW72
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, snížená hloubka řezu pro maximální stabilitu
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technické parametry:

  • f1 = 18,0 mm
  • Šroub = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = T15F
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm
  • L2 = 28,5 mm