simturn H2 nástrojový držák , ocel, pro maximální hloubku drážkování, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Artiklové číslo: TH2.0.625.S.B18.12.20 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TH2.0.625.S.B18.12.20 R
EAN / GTIN 4069769262162
Číslo výrobce A1FS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro maximální hloubku drážkování
15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Technické parametry:

  • f1 = 15,08 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerance js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • L2 = 28,5 mm