simturn H2 nástrojový držák , ocelový, pro obrábění malých dílů, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: TH2.0.500.S.A13.12.25 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TH2.0.500.S.A13.12.25 R
EAN / GTIN 4069769262070
Číslo výrobce A2FN
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro obrábění malých dílů
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • L1 = 125,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 11,65 mm
  • b = 12,70 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolerance js14)