simturn F3 nástrojový držák , ocelový, vnější, typ A, nastavitelná tryska chladicí kapaliny, 25 x 25 mm, L=100 mm

Artiklové číslo: TF3.01.2525.A.10.00 CG R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TF3.01.2525.A.10.00 CG R
EAN / GTIN 4069769258608
Číslo výrobce AZGN
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější, typ A, nastavitelná tryska chladicí kapaliny
25 x 25 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 19,90 mm
  • Šroubovák = T20R
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • h = 25,0 mm
  • f = 25,4 mm