simturn F3 vyměnitelná destička, drážkování s geometrií lamače třísky typu ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TF3.01.0150.020 NDR X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TF3.01.0150.020 NDR X600
EAN / GTIN 4069769253870
Číslo výrobce AZXDX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 vyměnitelná destička
Drážkování s geometrií třískového obrábění typu ″D″
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)