simturn F3 vyměnitelná destička, axiální podřezávání závitů, instalovaná pod úhlem 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Artiklové číslo: TF3.00.2024.45.06 E L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TF3.00.2024.45.06 E L X800
EAN / GTIN 4069769252590
Číslo výrobce AYJXX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 vyměnitelná destička
Axiální podřezání závitů, instalované pod úhlem 45°.
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Technické parametry:

  • tmax = 2,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • R1 = 0,6 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • w = 2,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku