simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, zalomený, k=45°, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Artiklové číslo: TF3.00.062S.D.45.10.00 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TF3.00.062S.D.45.10.00 R
EAN / GTIN 4069769251630
Číslo výrobce A4XF
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zahnuté
k=45°, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,1 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,9 mm (tolerance js14)
  • f = 18,2 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Šroub = ATKJ
  • b = 15,875 mm
  • κ = 45°