Koncový mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0150-2000-S4

Artiklové číslo: TEA42495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TEA42495
EAN / GTIN 4960664022045
Číslo výrobce TEA42495
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0150-2000-S4

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Poloměr rohu / poloměr (RE): 0,75
Délka řezu (APMX): 1,10
Průměr dříku (DCON): 4,0
Celková délka (OAL): 55,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø1,5
Typ nástroje: Radius end mills