Koncový mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0030-0350-S4

Artiklové číslo: TEA42466
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TEA42466
EAN / GTIN 4960664021758
Číslo výrobce TEA42466
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0030-0350-S4

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Poloměr rohu / poloměr (RE): 0,15
Délka řezu (APMX): 0,20
Průměr dříku (DCON): 4,0
Celková délka (OAL): 45,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø0,3
Typ nástroje: Radius end mills

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku