Koncový mlýnek na pevné karbidy – 2KMBL0300-1400-S6

Artiklové číslo: TEA42426
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TEA42426
EAN / GTIN 4960664992645
Číslo výrobce TEA42426
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýnek na pevné karbidy – 2KMBL0300-1400-S6

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
Počet příčné flétny: 2
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 2.5 mm
DN (GTC - průměr krku): 2.9 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 3 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 6 mm
LS (GTC - Délka boku): 29.019 mm
FHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 Degree
OHX (GTC - vyčnívající délka): 31 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 60
OAL (GTC - celková délka): 60 mm
Poloměr rohu / poloměr (RE): 1,50
Délka řezu (APMX): 2,50
Průměr dříku (DCON): 6,0
Celková délka (OAL): 60,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h5
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø3,0
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ nástroje: Radius end mills

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku