Popis:
- Koncový mlýnek na pevné karbidy – 2KMBL0300-1200-S6
Charakteristika:
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0 Počet příčné flétny: 2 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 2.5 mmDN (GTC - průměr krku): 2.9 mmDC (GTC - Průměr řezu): 3 mmDCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 6 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 29 mmFHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 DegreeLS (GTC - Délka boku): 31.019 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 60 OAL (GTC - celková délka): 60 mmPoloměr rohu / poloměr (RE): 1,50 Délka řezu (APMX): 2,50 Průměr dříku (DCON): 6,0 Celková délka (OAL): 60,0 Povlakování: Coated Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h5 POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciální rozteč: No Průměr (DC): ø3,0 RUKA (GTC - směr řezání): R Typ nástroje: Radius end mills