Popis:
- Čelní mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0250-1500-S4
Charakteristika:
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0 Počet příčné flétny: 2 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 2.3 mmDN (GTC - průměr krku): 2.45 mmDC (GTC - Průměr řezu): 2.5 mmDCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 4 mmLS (GTC - Délka boku): 24.644 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 26 mmFHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 DegreeCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 40 OAL (GTC - celková délka): 50 mmPoloměr rohu / poloměr (RE): 1,25 Délka řezu (APMX): 2,30 Průměr dříku (DCON): 4,0 Celková délka (OAL): 50,0 Povlakování: Coated Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h5 POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciální rozteč: No Průměr (DC): ø2,5 RUKA (GTC - směr řezání): R Typ nástroje: Radius end mills