Popis:
- Koncový mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0200-0300-S4
Charakteristika:
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 1.5 mmDN (GTC - průměr krku): 1.97 mmPočet příčné flétny: 2 DC (GTC - Průměr řezu): 2 mmZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2 DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 4 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 15 mmFHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 DegreeLS (GTC - Délka boku): 30.748 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 40 OAL (GTC - celková délka): 45 mmPoloměr rohu / poloměr (RE): 1,00 Délka řezu (APMX): 1,50 Průměr dříku (DCON): 4,0 Celková délka (OAL): 45,0 Povlakování: Coated Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h5 POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciální rozteč: No Průměr (DC): ø2,0 RUKA (GTC - směr řezání): R Typ nástroje: Radius end mills