Popis:
- Koncový mlýn z karbidu pevný - 2KMBL0090-0200-S4
Charakteristika:
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 0.65 mmDN (GTC - průměr krku): 0.88 mmDC (GTC - Průměr řezu): 0.9 mmPočet příčné flétny: 2 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2 DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 4 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 16 mmLS (GTC - Délka boku): 29.714 mmFHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 DegreeCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 40 OAL (GTC - celková délka): 45 mmPoloměr rohu / poloměr (RE): 0,45 Délka řezu (APMX): 0,65 Průměr dříku (DCON): 4,0 Celková délka (OAL): 45,0 Povlakování: Coated Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h5 POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT HARD EX Diferenciální rozteč: No Průměr (DC): ø0,9 RUKA (GTC - směr řezání): R Typ nástroje: Radius end mills