simturn E3 vyměnitelná destička, závit, trapéz, plný profil, P=2 mm

Artiklové číslo: TE3.TR20.02 M L X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TE3.TR20.02 M L X600
EAN / GTIN 4069769249989
Číslo výrobce AP3SX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Závit, trapézový, plný profil
P=2 mm

Technické parametry:

  • w = 0,60 mm
  • S = 4,30 mm
  • R2 = 0,12 mm
  • R1 = 0,2 mm
  • h3 = 1,25 mm
  • b = 5,6 mm
  • Stoupání (od) = 2,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku