simturn E3 vyměnitelná destička, axiální drážkování, š=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Artiklové číslo: TE3.R200.020 AG L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TE3.R200.020 AG L X800
EAN / GTIN 4069769248043
Číslo výrobce ADYQX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Axiální upichování
w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • tmax = 3,0 mm