simturn E3 vyměnitelná destička, závit, vnější, metrické ISO, částečný profil, více rozsahů, P=1,75 - 2,5 mm

Artiklové číslo: TE3.MT17.01 EM L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TE3.MT17.01 EM L X800
EAN / GTIN 4069769244366
Číslo výrobce AJZAX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, vnější, metr. ISO, částečný profil, vícerozsahové
P=1,75 - 2,5 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,75 mm
  • Rozteč (do) = 2,50 mm
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,25 mm
  • tmax = 1,64 mm
  • b = 5,80 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku