simturn E3 vyměnitelná destička, závit, vnější, metrická ISO, částečný profil, více rozsahů, P=1 - 1,5 mm

Artiklové číslo: TE3.MT10.01 EM L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.MT10.01 EM L X800
EAN / GTIN 4069769243062
Číslo výrobce AKJ3X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, vnější, metr. ISO, částečný profil, vícerozsahové
P=1 - 1,5 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (do) = 1,50 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • R = 0,14 mm
  • b = 5,80 mm
  • S = 4,6 mm
  • tmax = 0,99 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku