simturn E3 Výměnná destička, závit, vnější, metrická ISO, plný profil, P=0,75 mm

Artiklové číslo: TE3.MT07.02 EM L X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.MT07.02 EM L X600
EAN / GTIN 4069769242775
Číslo výrobce ATWKX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=0,75 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 0,75 mm
  • b = 5,60 mm
  • h3 = 0,46 mm
  • R = 0,11 mm
  • S = 4,80 mm