simturn E3 vyměnitelná destička, axiální drážkování, š=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Artiklové číslo: TE3.L300.020 AG R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.L300.020 AG R X800
EAN / GTIN 4069769242393
Číslo výrobce AK3PX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Axiální upichování
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technické parametry:

  • ØDa = 30,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku