simturn E3 vyměnitelná destička, upichování, š=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utvařeč třísek=Ano / Ano

Artiklové číslo: TE3.L200.05 PV L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.L200.05 PV L X800
EAN / GTIN 4069769242256
Číslo výrobce AU7FX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Upichování
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, drážka pro tvarování třísek=Ano / Yes

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,1 mm
  • S drážkou pro tříbení = Ano / Yes
  • κ = 5°
  • w = 2,0 mm (tolerance -0,05)