simturn E3 vyměnitelná břitová destička, upichování, š=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utvařeč třísek=ne/ne

Artiklové číslo: TE3.L200.05 PS L X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.L200.05 PS L X800
EAN / GTIN 4069769242034
Číslo výrobce AH4KX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Upichování
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, drážka pro tvarování třísek=Ne / No

Technické parametry:

  • S drážkou pro odlamování třísek = Ne / No
  • R = 0,1 mm
  • κ = 5°
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance -0,05)
  • tmax = 5,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku