simturn E3 vyměnitelná destička, závit, ACME, částečný profil, stoupání/palec=8

Artiklové číslo: TE3.AC08.01 ML X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.AC08.01 ML X600
EAN / GTIN 4069769239720
Číslo výrobce AA6WX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, ACME, částečný profil
rozteč/palec=8

Technické parametry:

  • tmax = 1,83 mm
  • w = 1,06 mm
  • Ozubené kolo/palec = 8
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,60 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku