simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 32 x 25 mm, L=170 mm

Artiklové číslo: TE3.3225.17 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.3225.17 L
EAN / GTIN 4069769238983
Číslo výrobce AEDK
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
32 x 25 mm, L=170 mm

Technické parametry:

  • f = 25,30 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku