simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=3,15 mm, š=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Artiklové číslo: TE3.3118.00 F R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.3118.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769238976
Číslo výrobce AC3KX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování, drážky pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Technické parametry:

  • t = 1,60 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 3,25 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 3,15 mm
  • S = 5,12 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku