simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 25 x 25 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: TE3.2525.00 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TE3.2525.00 L
EAN / GTIN 4069769238440
Číslo výrobce ANXN
L-číslo L23830 664
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
25 x 25 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP