simturn E3 vyměnitelná destička, soustružení drážky pro pojistné kroužky kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=1,3 mm, š=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°.

Artiklové číslo: TE3.1306.00 F L X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.1306.00 F L X600
EAN / GTIN 4069769237283
Číslo výrobce AMVQX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování, drážky pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Technické parametry:

  • w = 1,40 mm (tolerance +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • tmax = 0,55 mm
  • S = 5,47 mm
  • t = 0,45 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku