simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: TE3.1.000.00 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TE3.1.000.00 L
EAN / GTIN 4069769236842
Číslo výrobce AUJT
L-číslo L23830 106251
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění
25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • h = 25,40 mm
  • h1 = 25,40 mm (tolerance js14)
  • f = 25,68 mm
  • f1 = 20,10 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R
  • b = 25,40 mm