simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka drážky=3,15 mm, š=3,25 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0315.00 G R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0315.00 G R X800
EAN / GTIN 4069769235272
Číslo výrobce AJQNX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 3,15 mm, w = 3,25 mm, tmax = 5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 3,15 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 3,25 mm (tolerance +0,03)