simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování a soustružení profilů, plný poloměr, w=2,8 mm, R=1,4 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0280.14 V R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0280.14 V R X800
EAN / GTIN 4069769234244
Číslo výrobce ANA5X800
L-číslo L23830 106408
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=2,8 mm, R=1,4 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 2,80 mm (tolerance +0,04)
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 1,40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku