simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážky pro polyV-pás, profil J

Artiklové číslo: TE3.0223.00 JR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TE3.0223.00 JR X800
EAN / GTIN 4069769233162
Číslo výrobce AHDFX800
L-číslo L23830 425
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážky pro pásy Poly-V
Profil J

Technické parametry:

  • t1 = 2,30 mm
  • Profil = J
  • e = 2,34 mm (tolerance ±0,025)
  • b = 5,80 mm
  • R1 = 0,25 mm
  • R2 = 0,20 mm
  • S = 4,25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku