simturn E3 vyměnitelná destička, zapichování a profilové soustružení, plný poloměr, w=2 mm, R=1 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0200.10 V R X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TE3.0200.10 V R X600
EAN / GTIN 4069769232615
Číslo výrobce APHHX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=2 mm, R=1 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 2,0 mm (tolerance +0,04)
  • R = 1,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm