simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, šířka drážky=1,85 mm, š=1,95 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0185.00 G L X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0185.00 G L X600
EAN / GTIN 4069769231748
Číslo výrobce AMV5X600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm, w = 1,95 mm, tmax = 5 mm

Technické parametry:

  • w = 1,95 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku